Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; SMB flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; SMB flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 1A; SMB flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 30A
Artikel-Nr.:
     2805-S1GBF-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S1GBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB flat
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: diode 1a, smd diode, smb diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0781*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01562* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,2197*
€ 0,26144
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1578*
€ 0,18778
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1428*
€ 0,16993
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1234*
€ 0,14685
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,112*
€ 0,13328
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,1106*
€ 0,13161
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,0976*
€ 0,11614
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,0964*
€ 0,11472
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0781*
€ 0,09294
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.