Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 1A; SMB; Rolle,Band


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S1KBH-TSC
Hersteller:
     Taiwan Semiconductor
Herst.-Nr.:
     S1KBH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: TAIWAN SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Anwendung: Automobilbranche
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0886*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7828*
€ 0,93153
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,554*
€ 0,65926
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3149*
€ 0,37473
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2763*
€ 0,3288
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1166*
€ 0,13875
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.