Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 1A; SMB; Ufmax: 1,1V; Ir: 5uA


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S1KBTR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     S1KBTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Fassungsvermögen: 15pF
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: IR-Led, Infrarot-Diode, SMD-Diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,52*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,0208* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,17*
€ 1,3923
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 1,09*
€ 1,2971
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,965*
€ 1,14835
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,855*
€ 1,01745
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,795*
€ 0,94605
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,64*
€ 0,7616
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,52*
€ 0,6188
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.