Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; 1,8us; DO220AA,SMP; Ufmax: 1,1V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; 1,8us; DO220AA,SMP; Ufmax: 1,1V
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 1A; 1,8us; DO220AA,SMP; Ufmax: 1,1V
Artikel-Nr.:
     2805-S1PB-M3/84A
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S1PB-M3/84A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO220AA;SMP
Fassungsvermögen: 6pF
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 1A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,8µs
Strom im max. Impuls: 30A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, vishay diode, smd diode
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,0506*
€ 0,0709*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,059*
€ 0,3104*
42 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 0,0573*
€ 0,6395*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,3104*
€ 0,36938
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2336*
€ 0,27798
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1431*
€ 0,17029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0805*
€ 0,0958
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.