Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 25A; Pole: 2; für DIN-Schiene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-S202M-D25
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS272001R0251
EAN/GTIN:
     4016779600545
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
abb leitungsschutzschalter 2-polig
Hersteller: ABB
Montage: für DIN-Schiene
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...55°C
Nennstrom: 25A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 20000 Zyklen
Charakteristik: D
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,75...25mm2
Entspricht Norm: IEC EN 60947-2;IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: S200M
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 48,39*
€ 65,28*
39 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 52,95*
€ 69,23*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 49,77*
€ 73,65*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,65*
€ 87,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,25*
€ 84,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,62*
€ 68,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,77*
€ 59,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.