Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 13,3V; 0,3kW; gemeinsame Anode; SOT23; S23xx


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S2312TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     S2312TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 12V
Struktur des Halbleiters: gemeinsame Anode
Durchbruchspannung: 13,3V
Leck strom: 1µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: S23xx
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0489*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5274*
€ 0,62761
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3516*
€ 0,4184
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3053*
€ 0,36331
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0656*
€ 0,07806
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.