Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 16,7V; 0,3kW; SOT23; Ch: 1; Rolle,Band; S23LCxx


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S23LC15TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     S23LC15TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Rückspannung max.: 15V
Durchbruchspannung: 16,7V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 1
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: S23LCxx
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,3kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0367*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4235*
€ 0,50397
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2632*
€ 0,31321
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2283*
€ 0,27168
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1119*
€ 0,13316
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0588*
€ 0,06997
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0572*
€ 0,06807
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,0515*
€ 0,06129
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0367*
€ 0,04367
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.