Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 128MbFLASH; SPI; 108MHz; 2,7÷3,6V; WSON8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: FLASH Speicher; 128MbFLASH; SPI; 108MHz; 2,7÷3,6V; WSON8
IC: FLASH Speicher; 128MbFLASH; SPI; 108MHz; 2,7÷3,6V; WSON8
Artikel-Nr.:
     2805-S25FL127SABNFI101
Hersteller:
     INFINEON (CYPRESS)
Herst.-Nr.:
     S25FL127SABNFI101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: INFINEON (CYPRESS)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: WSON8
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: SPI
Speicher-Art: NOR Flash
Betriebsfrequenz: 108MHz
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 128Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,92*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.