Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 128MbFLASH; SPI; 133MHz; 2,7÷3,6V; SO16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IC: FLASH Speicher; 128MbFLASH; SPI; 133MHz; 2,7÷3,6V; SO16
IC: FLASH Speicher; 128MbFLASH; SPI; 133MHz; 2,7÷3,6V; SO16
Artikel-Nr.:
     2805-S25FL128SAGMFIR01
Hersteller:
     INFINEON (CYPRESS)
Herst.-Nr.:
     S25FL128SAGMFIR01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: INFINEON (CYPRESS)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: SO16
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: SPI
Speicher-Art: NOR Flash
Einheitspreis: Nein
Betriebsfrequenz: 133MHz
#Werbeaktionen: aac_202202
Schnittstelenart: serielle
Speicher: 128Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,60*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,17*
€ 12,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 94 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 470 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.