Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzstecker; 100÷240VAC; IP00; S26; -10÷40°C; Bel: LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S26TPJ-CH
Hersteller:
     SONOFF
Herst.-Nr.:
     S26TPJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: SONOFF
Betriebstemperatur: -10...40°C
Dichtheitsklasse: IP00
Versorgungsspannung: 100...240V AC
Schnittstelle: LAN;WiFi
Beleuchtung: LED
Abmessungen: 97,5x56x35mm
Modul-Typ: Netzstecker
Zusatzfunktionen: Programmierung direkt über Android-Endgeräte;Programmierung direkt über iOS-Endgeräte;WiFi;Amazon Alexa;Google Assistant
Art der Stecker: mit Erdung
Herstellerserie: S26
#Werbeaktionen: maintenance_202308
Software: Software auf der Herstellerseite erhältlich
Anschlüsse für das Land: China
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
SONOFF:
SONOFF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.