Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 256MbFLASH; CFI,parallel; BGA64; parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S29GL256P90FFIR20
Hersteller:
     INFINEON (CYPRESS)
Herst.-Nr.:
     S29GL256P90FFIR20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: INFINEON (CYPRESS)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: BGA64
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: parallel;CFI
Speicher-Art: NOR Flash
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 256Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,41*
€ 12,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.