Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: FLASH Speicher; 256MbFLASH; CFI,parallel; TSOP56; parallel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S29GL256S90TFI010
Hersteller:
     INFINEON (CYPRESS)
Herst.-Nr.:
     S29GL256S90TFI010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
flash-speicher
Hersteller: INFINEON (CYPRESS)
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: TSOP56
Betriebsspannung: 2,7...3,6V
Integrierten Schaltkreises-Typ: FLASH Speicher
Schnittstelle: parallel;CFI
Speicher-Art: NOR Flash
Schnittstelenart: parallel
Speicher: 256Mb FLASH
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 91 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.