Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 2A; SMA flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 60A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 2A; SMA flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 60A
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 2A; SMA flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 60A
Artikel-Nr.:
     2805-S2AF-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S2AF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA flat
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 60A
Leck strom: 0,1mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,425*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 0,017* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,1675*
€ 1,38933
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 0,9325*
€ 1,10968
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,71*
€ 0,8449
pro Packung
ab 120 Packungen
€ 0,605*
€ 0,71995
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,535*
€ 0,63665
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,525*
€ 0,62475
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,425*
€ 0,50575
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.