Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 2A; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 50A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 2A; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 50A
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 2A; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-S2B-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     S2B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DACO Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,205*
  
Preis gilt ab 100.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,041* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,07*
€ 1,2733
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,395*
€ 0,47005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,32*
€ 0,3808
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
ab 100000 Packungen
€ 0,205*
€ 0,24395
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.