Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 50A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 50A
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-S2D-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     S2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DACO Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode 2a smb, smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,185*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,037* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,23*
€ 1,4637
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,38*
€ 0,4522
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,34*
€ 0,4046
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,31*
€ 0,3689
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,185*
€ 0,22015
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.