Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; SMA flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 60A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; SMA flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 60A
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; SMA flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 60A
Artikel-Nr.:
     2805-S2DF-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S2DF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA flat
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 60A
Leck strom: 0,1mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: smd-diode 2a, smd diode, gleichrichter sma
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0844*
  
Preis gilt ab 12.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01688* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 0,2169*
€ 0,25811
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,1718*
€ 0,20444
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1548*
€ 0,18421
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 0,1339*
€ 0,15934
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,1058*
€ 0,1259
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1043*
€ 0,12412
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.