Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 1,5A; SMB; Ufmax: 1,15V; Ifsm: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     2805-S2K-13-F
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     S2K-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIODES INCORPORATED
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Fassungsvermögen: 20pF
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 1,5A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 125µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,075*
€ 0,4145*
1 Tag
2460
5
€ 14,99*
ab € 0,0645*
€ 0,4145*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4145*
€ 0,49326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1531*
€ 0,18219
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1295*
€ 0,15411
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0963*
€ 0,1146
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,075*
€ 0,08925
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.