Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 2A; 2,5us; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 60A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 2A; 2,5us; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 60A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 2A; 2,5us; SMB; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 60A
Artikel-Nr.:
     2805-S2M-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S2M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 2,5µs
Strom im max. Impuls: 60A
Leck strom: 0,1mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Weitere Suchbegriffe: diode 2a smb, smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,256*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,0256* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,107*
€ 1,31733
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,69*
€ 0,8211
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,453*
€ 0,53907
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,443*
€ 0,52717
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,398*
€ 0,47362
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 0,358*
€ 0,42602
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,348*
€ 0,41412
pro Packung
ab 1200 Packungen
€ 0,316*
€ 0,37604
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,256*
€ 0,30464
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.