Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1,3kV; 2A; SMB; Ufmax: 1,15V; Ifsm: 50A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S2T-LGE
Hersteller:
     LUGUANG ELECTRONIC
Herst.-Nr.:
     S2T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: LUGUANG ELECTRONIC
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Rückspannung max.: 1,3kV
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 5µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode 2a smb, smd-diode 2a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,16*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,032* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 0,36*
€ 0,4284
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,23*
€ 0,2737
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,22*
€ 0,2618
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,20*
€ 0,238
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 7500000 Packungen
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.