Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 3A; SMC; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 3A; SMC; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 3A; SMC; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A
Artikel-Nr.:
     2805-S3A-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S3A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,235*
  
Preis gilt ab 600 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,047* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,375*
€ 0,44625
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,28*
€ 0,3332
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.