Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 3A; SMB flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 3A; SMB flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A
Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 3A; SMB flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A
Artikel-Nr.:
     2805-S3ABF-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S3ABF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB flat
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 0,2mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1355*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0271* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 0,3765*
€ 0,44804
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,236*
€ 0,28084
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,1995*
€ 0,23741
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.