Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 3A; SMC; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 3A; SMC; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A
Diode: Gleichrichter; SMD; 100V; 3A; SMC; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A
Artikel-Nr.:
     2805-S3B-DCO
Hersteller:
     DACO Semiconductor
Herst.-Nr.:
     S3B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DACO Semiconductor
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 100V
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode 3a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,55*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,055* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,95*
€ 1,1305
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 0,86*
€ 1,0234
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,82*
€ 0,9758
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,73*
€ 0,8687
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,70*
€ 0,833
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,55*
€ 0,6545
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.