Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 2,5us; DO214AB,SMC; Ifsm: 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 2,5us; DO214AB,SMC; Ifsm: 100A
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 3A; 2,5us; DO214AB,SMC; Ifsm: 100A
Artikel-Nr.:
     2805-S3D-E3/57T
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     S3D-E3/57T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: VISHAY
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB;SMC
Fassungsvermögen: 60pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 1,15V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 2,5µs
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 0,25mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
850
Frei Haus
ab € 0,123*
€ 0,164*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,13*
€ 0,632*
1
€ 5,95*
ab € 0,2712*
€ 0,7772*
2 Tage
678
5
€ 14,99*
ab € 0,133*
€ 0,829*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,632*
€ 0,75208
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,485*
€ 0,57715
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,421*
€ 0,50099
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,262*
€ 0,31178
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,169*
€ 0,20111
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,164*
€ 0,19516
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.