Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 3A; SMA flat; Ufmax: 1,1V; Ir: 250uA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 3A; SMA flat; Ufmax: 1,1V; Ir: 250uA
Diode: Gleichrichter; SMD; 400V; 3A; SMA flat; Ufmax: 1,1V; Ir: 250uA
Artikel-Nr.:
     2805-S3GF-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S3GF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA flat
Rückspannung max.: 0,4kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 0,25mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: IR-Led, Infrarot-Diode, SMD-Diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1075*
  
Preis gilt ab 2.400 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0215* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,251*
€ 0,29869
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,19*
€ 0,2261
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,1645*
€ 0,19576
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1075*
€ 0,12793
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.