Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 600V; 3A; SMB flat; Ufmax: 1,1V; Ir: 200uA


Menge:  Packungen  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S3JBF-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S3JBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
IR Emitter
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB flat
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 0,2mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: IR-Led, Infrarot-Diode, SMD-Diode, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1035*
  
Preis gilt ab 300.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,0207* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 0,3555*
€ 0,42305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,2405*
€ 0,2862
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,2175*
€ 0,25883
pro Packung
ab 150 Packungen
€ 0,1905*
€ 0,2267
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Packung
ab 300 Packungen
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,1455*
€ 0,17315
pro Packung
ab 1500 Packungen
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 0,1285*
€ 0,15292
pro Packung
ab 300000 Packungen
€ 0,1035*
€ 0,12317
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.