Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 3A; SMC; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 3A; SMC; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A
Diode: Gleichrichter; SMD; 800V; 3A; SMC; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A
Artikel-Nr.:
     2805-S3K-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S3K
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 0,8kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 50µA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,255*
  
Preis gilt ab 600 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,051* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 0,995*
€ 1,18405
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 0,405*
€ 0,48195
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,345*
€ 0,41055
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,295*
€ 0,35105
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.