Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 3A; DO214AB; Ufmax: 1,2V; Ifsm: 100A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S3M-TP
Hersteller:
     Micro Commercial Components
Herst.-Nr.:
     S3M-TP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: MICRO COMMERCIAL COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: DO214AB
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,2V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,144*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,387*
€ 0,46053
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,284*
€ 0,33796
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.