Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 3A; SMB flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 3A; SMB flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 3A; SMB flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A
Artikel-Nr.:
     2805-S3MBF-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S3MBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMB flat
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 0,2mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,15*
  
Preis gilt ab 1.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,03* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 0,37*
€ 0,4403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,18*
€ 0,2142
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.