Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 3A; SMA flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 3A; SMA flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A
Diode: Gleichrichter; SMD; 1kV; 3A; SMA flat; Ufmax: 1,1V; Ifsm: 100A
Artikel-Nr.:
     2805-S3MF-DC
Hersteller:
     DC COMPONENTS
Herst.-Nr.:
     S3MF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DC COMPONENTS
Montage: SMD
Gehäuse: SMA flat
Rückspannung max.: 1kV
Vorwärtsspannung max.: 1,1V
Vorwärtsstrom: 3A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Strom im max. Impuls: 100A
Leck strom: 0,25mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Einheitspreis: Nein
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
#Werbeaktionen: aac_202202
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0996*
  
Preis gilt ab 400.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,01992* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 4 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Packungen
€ 0,2714*
€ 0,32297
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,2035*
€ 0,24217
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,1805*
€ 0,2148
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 0,176*
€ 0,20944
pro Packung
ab 600 Packungen
€ 0,1565*
€ 0,18624
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 0,1383*
€ 0,16458
pro Packung
ab 2400 Packungen
€ 0,1255*
€ 0,14935
pro Packung
ab 4000 Packungen
€ 0,1237*
€ 0,1472
pro Packung
ab 400000 Packungen
€ 0,0996*
€ 0,11852
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.