Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,6kV; If: 180A; modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,6kV; If: 180A; modul
Brückengleichrichter: halbgesteuert; Urmax: 1,6kV; If: 180A; modul
Artikel-Nr.:
     2805-S3PHB180G16B-SIR
Hersteller:
     SIRECTIFIER
Herst.-Nr.:
     S3PHB180G16B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brückengleichrichter
Drehstrombrücke
Leistungsbrücke
brückengleichrichter
Hersteller: SIRECTIFIER
Ausgänge: M6 Schrauben;Verbinder 2,8x0,8mm
Rückspannung max.: 1,6kV
Vorwärtsspannung max.: 1,64V
Vorwärtsstrom: 180A
Gatestrom: 100/200mA
Strom im max. Impuls: 1,35kA
Elektrische Montage: schraubbar
Mechanische Montage: schraubbar
Ausführung: modul
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ der Gleichrichterbrücke: halbgesteuert
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,38*
€ 39,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.