Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker,Kabel; PVC; 3m; 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker,Kabel; PVC; 3m; 10A
Kabel; CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker,Kabel; PVC; 3m; 10A
Artikel-Nr.:
     2805-S4-3/10/3BK
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     96033
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker
Hersteller: Goobay
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 3m
Betriebsstrom max.: 10A
Einheitspreis: Nein
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker
Zusätzliche Informationen: Mehr Produkte dieser Serie erhältlich auf www.tme.eu
Aderquerschnitt: 1mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
1388
1
€ 9,90*
ab € 6,12*
€ 8,78*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 4,54*
€ 10,21*
7 Tage
100
2
€ 6,99*
ab € 7,47*
€ 10,62*
1
€ 3,50*
ab € 22,50*
€ 30,67*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,21*
€ 12,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.