Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker,Kabel; PVC; 5m; weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabel; CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker,Kabel; PVC; 5m; weiß
Kabel; CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker,Kabel; PVC; 5m; weiß
Artikel-Nr.:
     2805-S4-3/10/5WH
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     93313
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee stecker
Hersteller: Goobay
Nennspannung: 0,25kV
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: weiß
Leitungs-Art: H05VV-F
Anzahl Adern: 3
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;CEE 7/7 (E/F) abgewinkelter Stecker
Aderquerschnitt: 1mm2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1042
€ 9,90*
ab € 10,53*
€ 14,70*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,72*
€ 14,84*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 11,10*
€ 15,49*
€ 3,50*
ab € 24,32*
€ 33,01*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.