Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 240VAC; lNenn: 16A; Pole: 1; Stecker SMISSLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-S451M-C16
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS471001R0164
EAN/GTIN:
     7612270105564
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Hersteller: ABB
Montage: Stecker SMISSLINE
Nennspannung: 240V AC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Nennstrom: 16A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Charakteristik: C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,75...35mm2
Äußere Abmessungen: 69x89x94,5mm
Entspricht Norm: IEC EN 60947-2;IEC EN 60898-1
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: S400M
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 1
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,51*
€ 32,25*
Frei Haus
ab € 38,35*
€ 53,26*
€ 3,50*
ab € 63,19*
€ 82,94*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.