Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 20A; Pole: 2; Stecker SMISSLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S452M-UCC20
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS472001R1204
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Stecksystem Smissline TP
spannungsführendes Stecksockelsyste...
Hersteller: ABB
Montage: Stecker SMISSLINE
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Nennstrom: 20A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Charakteristik: UC-C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,75...35mm2
Äußere Abmessungen: 36x91x76mm
Entspricht Norm: IEC EN 60947-2
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: S400M
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 152,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,76*
€ 240,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,51*
€ 236,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 179,81*
€ 213,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,42*
€ 205,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 152,58*
€ 181,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.