Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 4A; Pole: 2; Stecker SMISSLINE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überstromschalter; 400VAC; lNenn: 4A; Pole: 2; Stecker SMISSLINE
Artikel-Nr.:
     2805-S452M-UCZ4
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CCS472001R1048
EAN/GTIN:
     7612270110988
Suchbegriffe:
Spannungsführendes Stecksystem
Spannungsführendes Verteilerstecksy...
Stecksystem Smissline TP
spannungsführendes Stecksockelsyste...
Hersteller: ABB
Montage: Stecker SMISSLINE
Nennspannung: 400V AC
Betriebstemperatur: -25...60°C
Nennstrom: 4A
Dichtheitsklasse: IP20
Elektrische Lebensdauer: 10000 Zyklen
Charakteristik: UC-C
Querschnitt für Leitungsanschlüsse: 0,75...35mm2
Äußere Abmessungen: 36x91x76mm
Entspricht Norm: IEC EN 60947-2
Kurzschlussfestigkeit: 10kA
Herstellerserie: S400M
Absicherungs-Typ: Überstromschalter
Anzahl der Pole: 2
Handelsname: MCB
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
ABB:
ABB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 191,52*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,51*
€ 302,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,24*
€ 264,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,68*
€ 250,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,52*
€ 227,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.