Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 63mA; 250VAC; Keramik,zylindrisch; S500


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S500-63-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     S500-63-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 113Ω
Nennstrom: 63mA
Spannungsabfall: 9,8V
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1,5kA / 250V AC
I2t Energie: 0,0002A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: S500
#Werbeaktionen: eaton_202407_lp
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 2,75In: min 10ms;4In: min 3ms;10In: max 20ms;2,75In: max 500ms;4In: max 100ms;2,1In: max 30min;1,5In: min 60min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,80*
€ 10,47
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.