Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; träge; 8A; 250VAC; Keramik,zylindrisch; 5x20mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S505-8-R
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     S505-8-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 250V AC
Widerstand: 7,7mΩ
Nennstrom: 8A
Spannungsabfall: 73mV
Kontaktmaterial: Messing
Abschaltfähigkeit: 1,5kA / 250V AC
I2t Energie: 228A2s
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 5x20mm
Verpackungs-Art: unverpackt
Herstellerserie: S505
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;zylindrisch
Sicherungscharakteristika: träge
Ausschaltcharakteristika: 4In: min 150ms;10In: max 150ms;2,75In: min 750ms;2,75In: max 80s;4In: max 5s;10In: min 10ms;1,5In: min 30min;2,1In: max 30min
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,394* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,03*
€ 36,9257
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,51*
€ 36,3069
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,65*
€ 34,0935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 27,67*
€ 32,9273
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,97*
€ 26,1443
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.