Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Blitzlicht,Dauerlicht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Blitzlicht,Dauerlicht
Signalgeber: akustisch-visuell; 24VDC; Blitzlicht,Dauerlicht
Artikel-Nr.:
     2805-S60ADB-24-R
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     S60ADB-24-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Alarmlicht
Dauerleuchte
Hersteller: QLIGHT
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP54
Versorgungsspannung: 24V DC
Äußere Abmessungen: Ø86x233mm
Lautstärke: 100dB (d=1 m)
Lichtquelle: Leuchtmittel
Stromaufnahme: 556mA
Signalart: Dauerlicht;Blitzlicht
Herstellerserie: S60AD
Signalgeber-Typ: akustisch-visuell
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,80*
€ 34,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,95*
€ 26,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.