Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze; kegelförmig; 1mm; 325÷358°C; SSC-601A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze; kegelförmig; 1mm; 325÷358°C; SSC-601A
Lötspitze; kegelförmig; 1mm; 325÷358°C; SSC-601A
Artikel-Nr.:
     2805-S60CS010
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     S60CS010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze thermaltronics
Hersteller: THERMALTRONICS
Lötspitzen-Typ: mit Heizelement
Temperatur der Lötspitze: 325...358°C
Form der Lötspitze: kegelförmig
Abmessungen der Lötspitze: 1mm
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen;für Lötkolben
Passendes Zubehör: SHP-SM;TMT-2000S-SM
Engineering PN: SSC-601A
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,88*
€ 22,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,85*
€ 21,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.