Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thyristor; 600V; Ifmax: 0,8A; 0,51A; Igt: 50uA; Compak; SMD; Ifsm: 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCR, S6S2RP
SCR, S6S2RP
Artikel-Nr.:
     2805-S6S2RP-LF
Hersteller:
     Littelfuse
Herst.-Nr.:
     S6S2RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Thyristor
littlefuse thyristor
thyristor
Hersteller: LITTELFUSE
Montage: SMD
Gehäuse: Compak
Rückspannung max.: 0,6kV
Vorwärtsstrom max.: 0,8A
Vorwärtsstrom: 0,51A
Gatestrom: 50µA
Strom im max. Impuls: 20A
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Eigenschaften von Halbleiterelementen: glass passivated
Typ des Thyristors: Thyristor
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2500
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,00*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,63*
€ 1,52*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.