Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse; Leitung-Platte; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 7; THT; 50V; 1A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse; Leitung-Platte; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 7; THT; 50V; 1A
Buchse; Leitung-Platte; männlich; ZH; 1,5mm; PIN: 7; THT; 50V; 1A
Artikel-Nr.:
     2805-S7B-ZR
Hersteller:
     Japan Solderless Terminals
Herst.-Nr.:
     S7B-ZR (LF)(SN)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LF-Steckverbinder
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Hersteller: JST
Steckverbinder-Typ: Leitung-Platte
Steckverbinder: Buchse
Steckverbinder-Art: männlich
Nennspannung: 50V
Betriebstemperatur: -25...85°C
Nennstrom: 1A
Anzahl Pole: 7
Steckverbinder-Serie: ZH
Kontaktraster: 1,5mm
Elektrische Montage: THT
Räumliche Orientierung: horizontal
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 2805
1000
€ 6,90*
ab € 0,197*
€ 0,237*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,237*
€ 0,28203
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,217*
€ 0,25823
pro Stück
ab 500000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 237,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.