Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitze; kegelstumpfförmig; 1,1mm; 420÷475°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötspitze; kegelstumpfförmig; 1,1mm; 420÷475°C
Lötspitze; kegelstumpfförmig; 1,1mm; 420÷475°C
Artikel-Nr.:
     2805-S80BV011
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     S80BV011
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
lötspitze thermaltronics
Hersteller: THERMALTRONICS
Lötspitzen-Typ: mit Heizelement
Temperatur der Lötspitze: 420...475°C
Form der Lötspitze: kegelstumpfförmig
Abmessungen der Lötspitze: 1,1mm
Anwendung von Lötausrüstung: für Lötstationen;für Lötkolben
Passendes Zubehör: SHP-SM;TMT-2000S-SM
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.