Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; S80; 24VDC; IP44; Ø83x121mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; S80; 24VDC; IP44; Ø83x121mm
Signalgeber: Licht; Blitzlicht; rot; S80; 24VDC; IP44; Ø83x121mm
Artikel-Nr.:
     2805-S80S-24-R
Hersteller:
     QLIGHT
Herst.-Nr.:
     S80S-24-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmblitzleuchte
Blitzleuchte
Warnlampe
Warnleuchte
Hersteller: QLIGHT
Farbe: rot
Betriebstemperatur: -30...50°C
Dichtheitsklasse: IP44
Versorgungsspannung: 24V DC
Material: ABS
Äußere Abmessungen: Ø83x121mm
Passendes Zubehör: TWA80;TWS80
Lichtquelle: Xenonlampe
Stromaufnahme: 216mA
Signalart: Blitzlicht
Herstellerserie: S80
Signalgeber-Typ: Licht
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
QLIGHT:
QLIGHT
Weitere Suchbegriffe: warnlampe rot 24v, warnlampe, warnlampe rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,68*
€ 41,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.