Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 50V; 8A; 1,5us; SMC; Ufmax: 0,98V


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S8A-DIO
Hersteller:
     DIOTEC SEMICONDUCTOR
Herst.-Nr.:
     S8A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: DIOTEC SEMICONDUCTOR
Montage: SMD
Gehäuse: SMC
Rückspannung max.: 50V
Vorwärtsstrom max.: 72A
Vorwärtsspannung max.: 0,98V
Vorwärtsstrom: 8A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 1,5µs
Strom im max. Impuls: 0,4kA
Leck strom: 0,25mA
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Weitere Suchbegriffe: diode 8a, smd diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,129*
  
Preis gilt ab 7.500.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,363*
€ 0,43197
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,259*
€ 0,30821
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,229*
€ 0,27251
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,199*
€ 0,23681
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,184*
€ 0,21896
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,162*
€ 0,19278
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 0,129*
€ 0,15351
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.