Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x1mm2; CEE 7/17 (C) Stecker,Kabel; Gummi; L: 2m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabel; 2x1mm2; CEE 7/17 (C) Stecker,Kabel; Gummi; L: 2m; schwarz
Kabel; 2x1mm2; CEE 7/17 (C) Stecker,Kabel; Gummi; L: 2m; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-S8RR-2/10/2BK
Hersteller:
     JONEX
Herst.-Nr.:
     S8RR-2/10/2BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: JONEX
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP20
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05RR-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 2m
Betriebsstrom max.: 16A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;CEE 7/17 (C) Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 6,6mm
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,19*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.