Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel; 2x1mm2; CEE 7/17 (C) Stecker,Kabel; Gummi; L: 5m; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S8RR-2/10/5BK
Hersteller:
     JONEX
Herst.-Nr.:
     S8RR-2/10/5BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Hersteller: JONEX
Nennspannung: 0,25kV
Dichtheitsklasse: IP20
Material für Leitungsisolation: Gummi
Farbe der Isolierung: schwarz
Leitungs-Art: H05RR-F
Anzahl Adern: 2
Kabellänge: 5m
Betriebsstrom max.: 10A
Verbindungskabel-Typ: Versorgung
Bauart Kabel/Anschluss: Kabel;CEE 7/17 (C) Stecker
Leitungsaußendurchmesser: 6,6mm
Aderquerschnitt: 1mm2
Kabelaufbau: 2x1mm2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,30*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,08*
€ 9,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.