Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: TVS Array; 16,7V; 0,5kW; SO8; Eigenschaften: ESD Sicherung


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-S8ULCC15-2TR-SMC
Hersteller:
     SMC DIODE SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     S8ULCC15-2TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode
Hersteller: SMC DIODE SOLUTIONS
Montage: SMD
Gehäuse: SO8
Rückspannung max.: 15V
Durchbruchspannung: 16,7V
Leck strom: 1µA
Anzahl Kanäle: 2
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: TVS Array
Eigenschaften von Halbleiterelementen: ESD Sicherung
Herstellerserie: S8ULCCxx-2
Verlustleistung pro Impuls max.: 0,5kW
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,223*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,775*
€ 0,92225
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,428*
€ 0,50932
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,393*
€ 0,46767
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,294*
€ 0,34986
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,263*
€ 0,31297
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,223*
€ 0,26537
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.