Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Sechskant; Stahl; 10Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; Sechskant; Stahl; 10Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-SA.041021
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     041021
EAN/GTIN:
     8414909013870
Hersteller: IRIMO
Material: Stahl
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Sechskant
Einheitspreis: Nein
Schlüsseleigenschaften: vernickelt
Schlüsselgröße: HEX 2,5mm;HEX 2mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 5mm;HEX 6mm;HEX 8mm;HEX 10mm;HEX 7mm;HEX 12mm
Anzahl im Set/Package: 10Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.