Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Sechskant; Stahl; 13Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; Sechskant; Stahl; 13Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-SA.041031
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     041031
EAN/GTIN:
     8414909013887
Hersteller: IRIMO
Material: Stahl
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Sechskant
Einheitspreis: Nein
Schlüsseleigenschaften: vernickelt
Schlüsselgröße: HEX 2,5mm;HEX 2mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 5mm;HEX 6mm;HEX 8mm;HEX 10mm;HEX 7mm;HEX 12mm;HEX 14mm;HEX 17mm;HEX 19mm
Anzahl im Set/Package: 13Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,00*
€ 55,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 3 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,89*
€ 47,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,79*
€ 40,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.