Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselsatz; Sechskant; Stahl; 6Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlüsselsatz; Sechskant; Stahl; 6Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-SA.041111
Hersteller:
     IRIMO
Herst.-Nr.:
     041111
EAN/GTIN:
     8414909013948
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: IRIMO
Material: Stahl
Werkzeug-Typ: Schlüsselsatz
Schlüssel-Art: Sechskant
Schlüsseleigenschaften: vernickelt
Schlüsselgröße: HEX 2,5mm;HEX 2mm;HEX 3mm;HEX 4mm;HEX 5mm;HEX 6mm
Anzahl im Set/Package: 6Stk.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,03*
€ 14,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.